Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Abschlussplatte, 92.6 mm x 2.7 mm, schwarz

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Abschlussplatte, 92.6 mm x 2.7 mm, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1059310000

  • Ausführung Abschlussplatte - Ja

  • Ausführung Zwischenplatte - Nein

  • Farbe - schwarz

  • Stärke - 2.7 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4032248806355

Sonepar Artikelnummer

120291419

Hersteller Artikelnummer

1059310000

Hersteller Typ

ZAP ZSI2X6/4X2.5

Hersteller Artikel Nr.:

1059310000

Ausführung Abschlussplatte:

Ja

Ausführung Zwischenplatte:

Nein

Farbe:

schwarz

Stärke:

2.7 mm

Rastbar:

Ja

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.005 kg

Abschlussplatte (Klemmen), schwarz, Höhe: 92.6 mm, Breite: 2.7 mm, V-0, Wemid, rastbar: Ja. Abschlussplatte für den Berührungsschutz an spannungsführenden Teilen von Reihenklemmen. Die Abschlussplatte wird auch zur optisch erkennbaren Trennung von Stromkreisen eingesetzt, um Verdrahtungsfehler zu vermeiden.