WEIDMÜLLER - Abschlussplatte, Abschluss- und Zwischenplatte, 114.52 mm x 5.1 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1906980000
Ausführung Abschlussplatte - Ja
Ausführung Zwischenplatte - Ja
Farbe - beige
Stärke - 5.1 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248530748
Sonepar Artikelnummer
120509687
Hersteller Artikelnummer
1906980000
Hersteller Typ
AP ZRV2.5
Hersteller Artikel Nr.:
1906980000
Ausführung Abschlussplatte:
Ja
Ausführung Zwischenplatte:
Ja
Farbe:
beige
Stärke:
5.1 mm
Rastbar:
Ja
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.011 kg


