WEIDMÜLLER - Abschlussplatte, Abschluss- und Zwischenplatte, 114.52 mm x 5.1 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1355730000
Ausführung Abschlussplatte - Ja
Ausführung Zwischenplatte - Nein
Farbe - beige
Stärke - 5.1 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118165326
Sonepar Artikelnummer
120672698
Hersteller Artikelnummer
1355730000
Hersteller Typ
AP ZRV2.5 ZA
Hersteller Artikel Nr.:
1355730000
Ausführung Abschlussplatte:
Ja
Ausführung Zwischenplatte:
Nein
Farbe:
beige
Stärke:
5.1 mm
Rastbar:
Ja
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.011 kg


