WEIDMÜLLER - Abschlussplatte, Abschluss- und Zwischenplatte, 160 mm x 2 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0180700000
Ausführung Abschlussplatte - Ja
Ausführung Zwischenplatte - Ja
Farbe - braun
Stärke - 2 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008190099671
Sonepar Artikelnummer
120072372
Hersteller Artikelnummer
0180700000
Hersteller Typ
EP 2 SAKG46/35 HP/DBR
Hersteller Artikel Nr.:
0180700000
Ausführung Abschlussplatte:
Ja
Ausführung Zwischenplatte:
Ja
Farbe:
braun
Stärke:
2 mm
Rastbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.035 kg


