WEIDMÜLLER - Abschlussplatte, Abschluss- und Zwischenplatte, 160 mm x 2 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0205400000
Ausführung Abschlussplatte - Ja
Ausführung Zwischenplatte - Ja
Farbe - gelb
Stärke - 2 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008190027223
Sonepar Artikelnummer
120290774
Hersteller Artikelnummer
0205400000
Hersteller Typ
EP 2 SAKG46/32 HP/TF/GE
Hersteller Artikel Nr.:
0205400000
Ausführung Abschlussplatte:
Ja
Ausführung Zwischenplatte:
Ja
Farbe:
gelb
Stärke:
2 mm
Rastbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.036 kg


