WEIDMÜLLER - Abschlussplatte, Abschluss- und Zwischenplatte, 41 mm x 2 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0258260000
Ausführung Abschlussplatte - Ja
Ausführung Zwischenplatte - Ja
Farbe - beige
Stärke - 2 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008190034788
Sonepar Artikelnummer
120072386
Hersteller Artikelnummer
0258260000
Hersteller Typ
HP 7 TSK31.5
Hersteller Artikel Nr.:
0258260000
Ausführung Abschlussplatte:
Ja
Ausführung Zwischenplatte:
Ja
Farbe:
beige
Stärke:
2 mm
Rastbar:
Ja
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.001 kg


