WEIDMÜLLER - Abschlussplatte, Abschluss- und Zwischenplatte, 59.5 mm x 3 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0485660000
Ausführung Abschlussplatte - Ja
Ausführung Zwischenplatte - Ja
Farbe - beige
Stärke - 3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008190181697
Sonepar Artikelnummer
120291006
Hersteller Artikelnummer
0485660000
Hersteller Typ
HP 2 ADP2
Hersteller Artikel Nr.:
0485660000
Ausführung Abschlussplatte:
Ja
Ausführung Zwischenplatte:
Ja
Farbe:
beige
Stärke:
3 mm
Rastbar:
Ja
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.005 kg


