WEIDMÜLLER - Abschlussplatte, Abschluss- und Zwischenplatte, 65.5 mm x 2 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1050200000
Ausführung Abschlussplatte - Ja
Ausführung Zwischenplatte - Ja
Farbe - beige
Stärke - 2 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008190139636
Sonepar Artikelnummer
120070613
Hersteller Artikelnummer
1050200000
Hersteller Typ
WHP 2.5-35N/10X3
Hersteller Artikel Nr.:
1050200000
Ausführung Abschlussplatte:
Ja
Ausführung Zwischenplatte:
Ja
Farbe:
beige
Stärke:
2 mm
Rastbar:
Ja
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.004 kg


