WEIDMÜLLER - Abschlussplatte, Abschluss- und Zwischenplatte, 84.5 mm x 2 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1067980000
Ausführung Abschlussplatte - Ja
Ausführung Zwischenplatte - Ja
Farbe - blau
Stärke - 2 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008190022440
Sonepar Artikelnummer
120070676
Hersteller Artikelnummer
1067980000
Hersteller Typ
WHP WDL2.5/S BL
Hersteller Artikel Nr.:
1067980000
Ausführung Abschlussplatte:
Ja
Ausführung Zwischenplatte:
Ja
Farbe:
blau
Stärke:
2 mm
Rastbar:
Ja
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.005 kg


