WEIDMÜLLER - Abschlussplatte, dunkelbeige

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2668840000
Ausführung Abschlussplatte - Ja
Ausführung Zwischenplatte - Nein
Farbe - beige
Stärke - 2.1 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4064675266266
Sonepar Artikelnummer
121087731
Hersteller Artikelnummer
2668840000
Hersteller Typ
AEP ITB 16 BB 2C
Hersteller Artikel Nr.:
2668840000
Ausführung Abschlussplatte:
Ja
Ausführung Zwischenplatte:
Nein
Farbe:
beige
Stärke:
2.1 mm
Rastbar:
Ja
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85472000
Gewicht:
0.003 kg


