WEIDMÜLLER - Abschlussplatte für Klemmen, blau, Höhe: 94.48 mm, Breite: 2.1 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2913490000
Ausführung Abschlussplatte - Ja
Ausführung Zwischenplatte - Nein
Farbe - blau
Stärke - 2.1 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4099986539068
Sonepar Artikelnummer
121234436
Hersteller Artikelnummer
2913490000
Hersteller Typ
SEP 2T 2.5 BL
Hersteller Artikel Nr.:
2913490000
Ausführung Abschlussplatte:
Ja
Ausführung Zwischenplatte:
Nein
Farbe:
blau
Stärke:
2.1 mm
Rastbar:
Ja
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85472000
Gewicht:
0.003 kg


