WEIDMÜLLER - Abschlussplatte für Klemmen, dbg, Höhe: 62.8 mm, Breite: 2.2 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3037590000
Ausführung Abschlussplatte - Ja
Ausführung Zwischenplatte - Nein
Farbe - beige
Stärke - 2.2 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4099987000406
Sonepar Artikelnummer
121234488
Hersteller Artikelnummer
3037590000
Hersteller Typ
SLEP 2C 6
Hersteller Artikel Nr.:
3037590000
Ausführung Abschlussplatte:
Ja
Ausführung Zwischenplatte:
Nein
Farbe:
beige
Stärke:
2.2 mm
Rastbar:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.004 kg


