WEIDMÜLLER - Abschlussplatte für Klemmen, dbg, Höhe: 76.7 mm, Breite: 2.2 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3037600000
Ausführung Abschlussplatte - Ja
Ausführung Zwischenplatte - Nein
Farbe - beige
Stärke - 2.2 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4099987000413
Sonepar Artikelnummer
121234489
Hersteller Artikelnummer
3037600000
Hersteller Typ
SLEP 3C 6
Hersteller Artikel Nr.:
3037600000
Ausführung Abschlussplatte:
Ja
Ausführung Zwischenplatte:
Nein
Farbe:
beige
Stärke:
2.2 mm
Rastbar:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.005 kg


