WEIDMÜLLER - Abschlussplatte für Klemmen, dunkelgrau, Höhe: 95 mm, Breite: 2.1 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2929670000
Ausführung Abschlussplatte - Ja
Ausführung Zwischenplatte - Nein
Farbe - beige
Stärke - 2.1 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4099986665279
Sonepar Artikelnummer
121234437
Hersteller Artikelnummer
2929670000
Hersteller Typ
SEP DT 2.5 4C
Hersteller Artikel Nr.:
2929670000
Ausführung Abschlussplatte:
Ja
Ausführung Zwischenplatte:
Nein
Farbe:
beige
Stärke:
2.1 mm
Rastbar:
Ja
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.003 kg


