WEIDMÜLLER - Abschlussplatte (Klemmen), 101.1x1.5mm, dunkelbeige

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1768010000
Ausführung Abschlussplatte - Ja
Ausführung Zwischenplatte - Nein
Farbe - beige
Stärke - 1.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Standardartikel
EAN
4032248115334
Sonepar Artikelnummer
120076275
Hersteller Artikelnummer
1768010000
Hersteller Typ
ZAP ZMAK2.5
Hersteller Artikel Nr.:
1768010000
Ausführung Abschlussplatte:
Ja
Ausführung Zwischenplatte:
Nein
Farbe:
beige
Stärke:
1.5 mm
Rastbar:
Nein
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.007 kg


