WEIDMÜLLER - Abschlussplatte (Klemmen), 104.8x27.2mm, grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1773410000
Ausführung Abschlussplatte - Ja
Ausführung Zwischenplatte - Nein
Farbe - grau
Stärke - 27.2 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248141111
Sonepar Artikelnummer
120293100
Hersteller Artikelnummer
1773410000
Hersteller Typ
AP 100 GR
Hersteller Artikel Nr.:
1773410000
Ausführung Abschlussplatte:
Ja
Ausführung Zwischenplatte:
Nein
Farbe:
grau
Stärke:
27.2 mm
Rastbar:
Ja
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.007 kg


