WEIDMÜLLER - Abschlussplatte (Klemmen), 112.64x2.1mm, dunkelbeige

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2532690000
Ausführung Abschlussplatte - Ja
Ausführung Zwischenplatte - Nein
Farbe - beige
Stärke - 2.1 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118544541
Sonepar Artikelnummer
120690761
Hersteller Artikelnummer
2532690000
Hersteller Typ
AEP 2T 2.5 3C
Hersteller Artikel Nr.:
2532690000
Ausführung Abschlussplatte:
Ja
Ausführung Zwischenplatte:
Nein
Farbe:
beige
Stärke:
2.1 mm
Rastbar:
Ja
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.005 kg


