WEIDMÜLLER - Abschlussplatte (Klemmen), 114.1x2.1mm, dunkelbeige

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2428560000
Ausführung Abschlussplatte - Ja
Ausführung Zwischenplatte - Nein
Farbe - beige
Stärke - 2.1 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Standardartikel
EAN
4050118438246
Sonepar Artikelnummer
120422759
Hersteller Artikelnummer
2428560000
Hersteller Typ
AEP 3T 2.5
Hersteller Artikel Nr.:
2428560000
Ausführung Abschlussplatte:
Ja
Ausführung Zwischenplatte:
Nein
Farbe:
beige
Stärke:
2.1 mm
Rastbar:
Ja
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.005 kg


