WEIDMÜLLER - Abschlussplatte (Klemmen), 120x3mm, blau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1268000000
Ausführung Abschlussplatte - Ja
Ausführung Zwischenplatte - Nein
Farbe - blau
Stärke - 3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248113040
Sonepar Artikelnummer
120510262
Hersteller Artikelnummer
1268000000
Hersteller Typ
PAP PRV/PPV8 BL
Hersteller Artikel Nr.:
1268000000
Ausführung Abschlussplatte:
Ja
Ausführung Zwischenplatte:
Nein
Farbe:
blau
Stärke:
3 mm
Rastbar:
Ja
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.009 kg


