WEIDMÜLLER - Abschlussplatte (Klemmen), 120x3mm, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1173720000
Ausführung Abschlussplatte - Ja
Ausführung Zwischenplatte - Nein
Farbe - schwarz
Stärke - 3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248966158
Sonepar Artikelnummer
120291711
Hersteller Artikelnummer
1173720000
Hersteller Typ
PAP PRV/PPV8 SW
Hersteller Artikel Nr.:
1173720000
Ausführung Abschlussplatte:
Ja
Ausführung Zwischenplatte:
Nein
Farbe:
schwarz
Stärke:
3 mm
Rastbar:
Ja
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.009 kg


