WEIDMÜLLER - Abschlussplatte (Klemmen), 138x3mm, anthrazit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3835120000
Ausführung Abschlussplatte - Ja
Ausführung Zwischenplatte - Nein
Farbe - grau
Stärke - 3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008190003364
Sonepar Artikelnummer
120509633
Hersteller Artikelnummer
3835120000
Hersteller Typ
AP PPT/35
Hersteller Artikel Nr.:
3835120000
Ausführung Abschlussplatte:
Ja
Ausführung Zwischenplatte:
Nein
Farbe:
grau
Stärke:
3 mm
Rastbar:
Ja
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.049 kg


