WEIDMÜLLER - Abschlussplatte (Klemmen), 16.5x0.55mm, dunkelbeige

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2035590000
Ausführung Abschlussplatte - Ja
Ausführung Zwischenplatte - Nein
Farbe - beige
Stärke - 0.55 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118408119
Sonepar Artikelnummer
120410946
Hersteller Artikelnummer
2035590000
Hersteller Typ
AEP PG 2.5
Hersteller Artikel Nr.:
2035590000
Ausführung Abschlussplatte:
Ja
Ausführung Zwischenplatte:
Nein
Farbe:
beige
Stärke:
0.55 mm
Rastbar:
Ja
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.001 kg


