WEIDMÜLLER - Abschlussplatte (Klemmen), 32.5x1.5mm, beige

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0150960000
Ausführung Abschlussplatte - Ja
Ausführung Zwischenplatte - Nein
Farbe - beige
Stärke - 1.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008190071981
Sonepar Artikelnummer
120072364
Hersteller Artikelnummer
0150960000
Hersteller Typ
AP SAKD2.5N
Hersteller Artikel Nr.:
0150960000
Ausführung Abschlussplatte:
Ja
Ausführung Zwischenplatte:
Nein
Farbe:
beige
Stärke:
1.5 mm
Rastbar:
Ja
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.001 kg


