WEIDMÜLLER - Abschlussplatte (Klemmen), 39x1.5mm, blau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0460580000
Ausführung Abschlussplatte - Ja
Ausführung Zwischenplatte - Nein
Farbe - blau
Stärke - 1.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008190081164
Sonepar Artikelnummer
120072431
Hersteller Artikelnummer
0460580000
Hersteller Typ
AP SAK2.5+AST3+4/35 BL
Hersteller Artikel Nr.:
0460580000
Ausführung Abschlussplatte:
Ja
Ausführung Zwischenplatte:
Nein
Farbe:
blau
Stärke:
1.5 mm
Rastbar:
Ja
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.002 kg


