WEIDMÜLLER - Abschlussplatte (Klemmen), 43x2.5mm, dunkelbeige

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1742600000
Ausführung Abschlussplatte - Ja
Ausführung Zwischenplatte - Nein
Farbe - beige
Stärke - 2.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008190985981
Sonepar Artikelnummer
120076461
Hersteller Artikelnummer
1742600000
Hersteller Typ
ZAP ZKB/ZKS
Hersteller Artikel Nr.:
1742600000
Ausführung Abschlussplatte:
Ja
Ausführung Zwischenplatte:
Nein
Farbe:
beige
Stärke:
2.5 mm
Rastbar:
Ja
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85472000
Gewicht:
0.002 kg


