WEIDMÜLLER - Abschlussplatte (Klemmen), 45.4x5.08mm, dunkelbeige

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1070100000
Ausführung Abschlussplatte - Ja
Ausführung Zwischenplatte - Nein
Farbe - beige
Stärke - 5.08 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008190191214
Sonepar Artikelnummer
120070681
Hersteller Artikelnummer
1070100000
Hersteller Typ
WAP WDK2.5/BLZ/M.ZA
Hersteller Artikel Nr.:
1070100000
Ausführung Abschlussplatte:
Ja
Ausführung Zwischenplatte:
Nein
Farbe:
beige
Stärke:
5.08 mm
Rastbar:
Nein
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.003 kg


