WEIDMÜLLER - Abschlussplatte (Klemmen), 46.7x1.1mm, dunkelbeige

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1610840000
Ausführung Abschlussplatte - Ja
Ausführung Zwischenplatte - Nein
Farbe - beige
Stärke - 1.1 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Standardartikel
EAN
4008190263379
Sonepar Artikelnummer
120076454
Hersteller Artikelnummer
1610840000
Hersteller Typ
ZAP TNHE/ZSI2.5
Hersteller Artikel Nr.:
1610840000
Ausführung Abschlussplatte:
Ja
Ausführung Zwischenplatte:
Nein
Farbe:
beige
Stärke:
1.1 mm
Rastbar:
Nein
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.001 kg


