WEIDMÜLLER - Abschlussplatte (Klemmen), 54.5x0.35mm, dunkelbeige

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1966380000
Ausführung Abschlussplatte - Ja
Ausführung Zwischenplatte - Nein
Farbe - beige
Stärke - 0.35 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248688616
Sonepar Artikelnummer
120294364
Hersteller Artikelnummer
1966380000
Hersteller Typ
WAP 2.5-10/0.5MM
Hersteller Artikel Nr.:
1966380000
Ausführung Abschlussplatte:
Ja
Ausführung Zwischenplatte:
Nein
Farbe:
beige
Stärke:
0.35 mm
Rastbar:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.001 kg


