WEIDMÜLLER - Abschlussplatte (Klemmen), 54x3mm, dunkelbeige, gelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0191320000
Ausführung Abschlussplatte - Ja
Ausführung Zwischenplatte - Nein
Farbe - beige
Stärke - 3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008190031688
Sonepar Artikelnummer
120072374
Hersteller Artikelnummer
0191320000
Hersteller Typ
AP SAKS1+3 KRG
Hersteller Artikel Nr.:
0191320000
Ausführung Abschlussplatte:
Ja
Ausführung Zwischenplatte:
Nein
Farbe:
beige
Stärke:
3 mm
Rastbar:
Ja
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.007 kg


