WEIDMÜLLER - Abschlussplatte (Klemmen), 56x1.5mm, grün

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1072200000
Ausführung Abschlussplatte - Ja
Ausführung Zwischenplatte - Nein
Farbe - grün
Stärke - 1.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008190455491
Sonepar Artikelnummer
120509666
Hersteller Artikelnummer
1072200000
Hersteller Typ
WAP 2.5-10 GN
Hersteller Artikel Nr.:
1072200000
Ausführung Abschlussplatte:
Ja
Ausführung Zwischenplatte:
Nein
Farbe:
grün
Stärke:
1.5 mm
Rastbar:
Nein
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.003 kg


