WEIDMÜLLER - Abschlussplatte (Klemmen), 62.75x1.5mm, beige

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9503340000
Ausführung Abschlussplatte - Ja
Ausführung Zwischenplatte - Nein
Farbe - beige
Stärke - 1.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008190157630
Sonepar Artikelnummer
120076272
Hersteller Artikelnummer
9503340000
Hersteller Typ
AP KDKS1/EN
Hersteller Artikel Nr.:
9503340000
Ausführung Abschlussplatte:
Ja
Ausführung Zwischenplatte:
Nein
Farbe:
beige
Stärke:
1.5 mm
Rastbar:
Ja
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.003 kg


