WEIDMÜLLER - Abschlussplatte (Klemmen), 64.93x2.1mm, dunkelbeige

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1991970000
Ausführung Abschlussplatte - Ja
Ausführung Zwischenplatte - Nein
Farbe - beige
Stärke - 2.1 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Standardartikel
EAN
4050118376692
Sonepar Artikelnummer
120404481
Hersteller Artikelnummer
1991970000
Hersteller Typ
AEP 2C 6
Hersteller Artikel Nr.:
1991970000
Ausführung Abschlussplatte:
Ja
Ausführung Zwischenplatte:
Nein
Farbe:
beige
Stärke:
2.1 mm
Rastbar:
Ja
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.002 kg


