WEIDMÜLLER - Abschlussplatte (Klemmen), 65x1.5mm, dunkelbeige

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1068300000
Ausführung Abschlussplatte - Ja
Ausführung Zwischenplatte - Nein
Farbe - beige
Stärke - 1.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Standardartikel
EAN
4008190088330
Sonepar Artikelnummer
120072448
Hersteller Artikelnummer
1068300000
Hersteller Typ
WAP WTL6/1
Hersteller Artikel Nr.:
1068300000
Ausführung Abschlussplatte:
Ja
Ausführung Zwischenplatte:
Nein
Farbe:
beige
Stärke:
1.5 mm
Rastbar:
Nein
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.004 kg


