WEIDMÜLLER - Abschlussplatte (Klemmen), 65x1.5mm, dunkelbeige

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1957710000
Ausführung Abschlussplatte - Ja
Ausführung Zwischenplatte - Nein
Farbe - beige
Stärke - 1.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248654024
Sonepar Artikelnummer
120294337
Hersteller Artikelnummer
1957710000
Hersteller Typ
WAP WTL6/1L
Hersteller Artikel Nr.:
1957710000
Ausführung Abschlussplatte:
Ja
Ausführung Zwischenplatte:
Nein
Farbe:
beige
Stärke:
1.5 mm
Rastbar:
Ja
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.004 kg


