WEIDMÜLLER - Abschlussplatte (Klemmen), 65x1.5mm, verkehrsgrau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1349140000
Ausführung Abschlussplatte - Ja
Ausführung Zwischenplatte - Nein
Farbe - grau
Stärke - 1.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118153606
Sonepar Artikelnummer
120672244
Hersteller Artikelnummer
1349140000
Hersteller Typ
WAP WTL6/1 EN VGR
Hersteller Artikel Nr.:
1349140000
Ausführung Abschlussplatte:
Ja
Ausführung Zwischenplatte:
Nein
Farbe:
grau
Stärke:
1.5 mm
Rastbar:
Ja
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.004 kg


