WEIDMÜLLER - Abschlussplatte (Klemmen), 65x3mm, dunkelbeige, gelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0146720000
Ausführung Abschlussplatte - Ja
Ausführung Zwischenplatte - Nein
Farbe - beige
Stärke - 3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008190027995
Sonepar Artikelnummer
120072363
Hersteller Artikelnummer
0146720000
Hersteller Typ
AP SAKB/C/T KRG
Hersteller Artikel Nr.:
0146720000
Ausführung Abschlussplatte:
Ja
Ausführung Zwischenplatte:
Nein
Farbe:
beige
Stärke:
3 mm
Rastbar:
Ja
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.009 kg


