WEIDMÜLLER - Abschlussplatte (Klemmen), 69x1.5mm, grün

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1059140000
Ausführung Abschlussplatte - Ja
Ausführung Zwischenplatte - Nein
Farbe - grün
Stärke - 1.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008190901790
Sonepar Artikelnummer
120509671
Hersteller Artikelnummer
1059140000
Hersteller Typ
WAP WDK2.5 GN
Hersteller Artikel Nr.:
1059140000
Ausführung Abschlussplatte:
Ja
Ausführung Zwischenplatte:
Nein
Farbe:
grün
Stärke:
1.5 mm
Rastbar:
Nein
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.004 kg


