WEIDMÜLLER - Abschlussplatte (Klemmen), 71.12x2.5mm, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1880450000
Ausführung Abschlussplatte - Ja
Ausführung Zwischenplatte - Nein
Farbe - schwarz
Stärke - 2.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248541911
Sonepar Artikelnummer
120293961
Hersteller Artikelnummer
1880450000
Hersteller Typ
WAP WSI4/2
Hersteller Artikel Nr.:
1880450000
Ausführung Abschlussplatte:
Ja
Ausführung Zwischenplatte:
Nein
Farbe:
schwarz
Stärke:
2.5 mm
Rastbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.007 kg


