WEIDMÜLLER - Abschlussplatte (Klemmen), 71.9x2.1mm, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2486640000
Ausführung Abschlussplatte - Ja
Ausführung Zwischenplatte - Nein
Farbe - schwarz
Stärke - 2.1 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118497458
Sonepar Artikelnummer
120411015
Hersteller Artikelnummer
2486640000
Hersteller Typ
AEP 3C 4 BK
Hersteller Artikel Nr.:
2486640000
Ausführung Abschlussplatte:
Ja
Ausführung Zwischenplatte:
Nein
Farbe:
schwarz
Stärke:
2.1 mm
Rastbar:
Ja
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.002 kg


