WEIDMÜLLER - Abschlussplatte (Klemmen), 77.81x2mm, orange

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8704430000
Ausführung Abschlussplatte - Ja
Ausführung Zwischenplatte - Nein
Farbe - orange
Stärke - 2 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248375394
Sonepar Artikelnummer
120195174
Hersteller Artikelnummer
8704430000
Hersteller Typ
ZAP/TW ZDK 4-2 OR
Hersteller Artikel Nr.:
8704430000
Ausführung Abschlussplatte:
Ja
Ausführung Zwischenplatte:
Nein
Farbe:
orange
Stärke:
2 mm
Rastbar:
Nein
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.004 kg


