WEIDMÜLLER - Abschlussplatte (Klemmen), 82.16x1.5mm, blau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1317680000
Ausführung Abschlussplatte - Ja
Ausführung Zwischenplatte - Nein
Farbe - blau
Stärke - 1.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008190400545
Sonepar Artikelnummer
120671667
Hersteller Artikelnummer
1317680000
Hersteller Typ
AP DLD2.5 BL
Hersteller Artikel Nr.:
1317680000
Ausführung Abschlussplatte:
Ja
Ausführung Zwischenplatte:
Nein
Farbe:
blau
Stärke:
1.5 mm
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.004 kg


