WEIDMÜLLER - Abschlussplatte (Klemmen), 82.35x2.7mm, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1135040000
Ausführung Abschlussplatte - Ja
Ausführung Zwischenplatte - Nein
Farbe - schwarz
Stärke - 2.7 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248947454
Sonepar Artikelnummer
120667241
Hersteller Artikelnummer
1135040000
Hersteller Typ
ZAP ZSI2X6/4X2.5 ETA
Hersteller Artikel Nr.:
1135040000
Ausführung Abschlussplatte:
Ja
Ausführung Zwischenplatte:
Nein
Farbe:
schwarz
Stärke:
2.7 mm
Rastbar:
Ja
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.001 kg


