WEIDMÜLLER - Abschlussplatte (Klemmen), 84.65x2.1mm, blau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1514470000
Ausführung Abschlussplatte - Ja
Ausführung Zwischenplatte - Nein
Farbe - blau
Stärke - 2.1 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118483703
Sonepar Artikelnummer
120410753
Hersteller Artikelnummer
1514470000
Hersteller Typ
AEP PGTB 2.5 4C/2 BL
Hersteller Artikel Nr.:
1514470000
Ausführung Abschlussplatte:
Ja
Ausführung Zwischenplatte:
Nein
Farbe:
blau
Stärke:
2.1 mm
Rastbar:
Ja
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.003 kg


