WEIDMÜLLER - Abschlussplatte (Klemmen), 85.8x2.1mm, dunkelbeige

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2051900000
Ausführung Abschlussplatte - Ja
Ausführung Zwischenplatte - Nein
Farbe - beige
Stärke - 2.1 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Standardartikel
EAN
4050118412017
Sonepar Artikelnummer
120410981
Hersteller Artikelnummer
2051900000
Hersteller Typ
AEP 4C 4
Hersteller Artikel Nr.:
2051900000
Ausführung Abschlussplatte:
Ja
Ausführung Zwischenplatte:
Nein
Farbe:
beige
Stärke:
2.1 mm
Rastbar:
Ja
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.003 kg


