WEIDMÜLLER - Abschlussplatte (Klemmen), 85x1.5mm, dunkelbeige

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1186720000
Ausführung Abschlussplatte - Ja
Ausführung Zwischenplatte - Nein
Farbe - beige
Stärke - 1.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118024661
Sonepar Artikelnummer
120392282
Hersteller Artikelnummer
1186720000
Hersteller Typ
WAP WDK10
Hersteller Artikel Nr.:
1186720000
Ausführung Abschlussplatte:
Ja
Ausführung Zwischenplatte:
Nein
Farbe:
beige
Stärke:
1.5 mm
Rastbar:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.007 kg


