WEIDMÜLLER - Abschlussplatte (Klemmen), 87.25x1.5mm, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2152600000
Ausführung Abschlussplatte - Ja
Ausführung Zwischenplatte - Nein
Farbe - schwarz
Stärke - 1.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118426632
Sonepar Artikelnummer
120687674
Hersteller Artikelnummer
2152600000
Hersteller Typ
AP WMF2.5 SW
Hersteller Artikel Nr.:
2152600000
Ausführung Abschlussplatte:
Ja
Ausführung Zwischenplatte:
Nein
Farbe:
schwarz
Stärke:
1.5 mm
Rastbar:
Ja
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.005 kg


