WEIDMÜLLER - Abschlussplatte (Klemmen), 87.2x2.4mm, dunkelbeige

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1988300000
Ausführung Abschlussplatte - Ja
Ausführung Zwischenplatte - Nein
Farbe - beige
Stärke - 2.4 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Standardartikel
EAN
4050118372786
Sonepar Artikelnummer
120404478
Hersteller Artikelnummer
1988300000
Hersteller Typ
AEP AP12
Hersteller Artikel Nr.:
1988300000
Ausführung Abschlussplatte:
Ja
Ausführung Zwischenplatte:
Nein
Farbe:
beige
Stärke:
2.4 mm
Rastbar:
Ja
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.004 kg


