WEIDMÜLLER - Abschlussplatte (Klemmen), 88.25x2.1mm, dunkelbeige

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1547690000
Ausführung Abschlussplatte - Ja
Ausführung Zwischenplatte - Nein
Farbe - beige
Stärke - 2.1 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Standardartikel
EAN
4050118441048
Sonepar Artikelnummer
120404477
Hersteller Artikelnummer
1547690000
Hersteller Typ
AEP 2T 2.5
Hersteller Artikel Nr.:
1547690000
Ausführung Abschlussplatte:
Ja
Ausführung Zwischenplatte:
Nein
Farbe:
beige
Stärke:
2.1 mm
Rastbar:
Ja
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.003 kg


