WEIDMÜLLER - Abschlussplatte (Klemmen), 89.2x5mm, dunkelbeige

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1698180000
Ausführung Abschlussplatte - Ja
Ausführung Zwischenplatte - Nein
Farbe - beige
Stärke - 5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008190886455
Sonepar Artikelnummer
120076276
Hersteller Artikelnummer
1698180000
Hersteller Typ
AP ZRV1.5 DB
Hersteller Artikel Nr.:
1698180000
Ausführung Abschlussplatte:
Ja
Ausführung Zwischenplatte:
Nein
Farbe:
beige
Stärke:
5 mm
Rastbar:
Ja
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.006 kg


