WEIDMÜLLER - Abschlussplatte (Klemmen), 90x1.5mm, dunkelbeige

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1067800000
Ausführung Abschlussplatte - Ja
Ausführung Zwischenplatte - Nein
Farbe - beige
Stärke - 1.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Standardartikel
EAN
4008190172183
Sonepar Artikelnummer
120072447
Hersteller Artikelnummer
1067800000
Hersteller Typ
WAP WDL2.5
Hersteller Artikel Nr.:
1067800000
Ausführung Abschlussplatte:
Ja
Ausführung Zwischenplatte:
Nein
Farbe:
beige
Stärke:
1.5 mm
Rastbar:
Nein
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.005 kg


